Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kabelbinder GT - 200 IBC - 200 x 3,5 mm

Artikelnummer: 103046
EAN: 8016650022646
  • Kabelbinder 200 x 3,5 mm
  • Schwarz
  • Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C
  • Spezifikation: UL 94 V2
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelbinder
schwarz

Mechanische Daten

3,5 mm
200 mm
Polyamid 6.6
50 mm
180 N

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C

Weitere Informationen

100 Stück

Klassifizierung

UL 94 V2

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelbinder GT - 200 IBC - 200 x 3,5 mm
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Gut und günstig
von Fritz Zoller verfasst am 21.05.2017 14:15:47
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.