CONTA-CLIP
Neu

Kabeldurchführungsplatte CONTA-CLIP KES-E-R 50/16 A GR - 28832.6

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 105791
EAN: 4044211235031
  • Runde Kabeldurchführungsplatte für nicht konfektionierte Leitungen
  • M50
  • Mit Membrane
  • Durchführungen: 16 (4 x 1...11,3 mm/3 x 1...9,5 mm/5 x 1...6,3 mm/4 x 1...5,3 mm)
  • Material: TPE
  • Material Dichtung: TPE
  • Farbe: grau
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP54
  • Maße: 57,96 x 57,96 x 12 mm
  • Wandstärke: 1,5...2,5 mm
  • Wandausschnitt: 50 x 50 mm
  • Montage: rasten
Einloggen und Bewertung schreiben
-25 % UVP: 9,00
6,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Mehrfachkabeleinführung
grau

Mechanische Daten

1,5 mm
2,5 mm
57,96 x 57,96 x 12 mm
50 x 50 mm
16
4 x 1...11,3 mm, 3 x 1...9,5 mm, 5 x 1...6,3 mm, 4 x 1...5,3 mm
TPE
TPE
ja
ja

Umgebungsbedingungen

-40 °C
90 °C
IP54

Weitere Informationen

cULus
UL
cUL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte CONTA-CLIP KES-E-R 50/16 A GR - 28832.6
Die runde Kabeldurchführungsplatte KES-E-R 50/16 A GR - 28832.6 von CONTA-CLIP wird zur Installation von nicht konfektionierten Leitern verwendet. Sie bietet Platz für maximal 16 Leitungen mit verschiedenen Durchmessern in den Bereichen 4 x 1...11,3 mm, 3 x 1...9,5 mm, 5 x 1...6,3 mm und 4 x 1...5,3 mm. Die halogen- und silikonfreie Kabeleinführungsplatte ist 57,96 x 57,96 x 12 mm groß und erfordert für die Montage einen Wandausschnitt von 50 x 50 mm. Die Kabeldurchführungsplatte KES-E-R 50/16 A GR - 28832.6 ist geeignet für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40 bis 90 °C und erfüllt die Schutzart IP54. Die Montage erfolgt rastend.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen