Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
PFLITSCH

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M50x1,5 - bg 250PA

Artikelnummer: 102449
EAN: 4050366162498
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M50 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Dichtbereich: 31…41 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
5,76
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Passendes Zubehör
Blindstopfen PFLITSCH M50x1,5 - 514GFK/250/OR
Blindstopfen mit O-Ring, Polyamid-GFK, Farbe: Grau, Gewinde: M50 x 1,5
Artikelnummer: 102529
1,42
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gegenmutter PFLITSCH M50x1,5 - 1420/250
1
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M50 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102465
0,98
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
grau
nein

Mechanische Daten

M50 x 1,5
15 mm
TPE
Polyamid PA 66-6
31 mm
41 mm
57

Umgebungsbedingungen

-20 °C
120 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M50x1,5 - bg 250PA
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Mario Wanner verfasst am 08.03.2017 12:27:41
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.