Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M8x1 - bg 20812ms/1mm

Artikelnummer: 102475
EAN: 4050366224479
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M8 x 1
  • Dichtbereich: 3…6 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
6,76
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Gegenmutter PFLITSCH M8x1 - 208/5
Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M8 x 1, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102487
0,76
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
vernickelt
nein

Mechanische Daten

M8 x 1
6 mm
TPE
Messing vernickelt
3 mm
6 mm
11

Umgebungsbedingungen

-40 °C
130 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M8x1 - bg 20812ms/1mm
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen