Siemens

Kommunikationsprozessor Siemens CP 1242-7 GSM/GPRS - 6GK7242-7KX30-0XE0

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 104627
Artikelnummer: 101694
EAN: 4019169211239
  • Kommunikationsprozessor CP 1242-7 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an GSM/GPRS Netz. Länderzulassung beachten
Einloggen und Bewertung schreiben
735,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Quad-Band-LTE/GSM-Antenne Siemens 6NH9860-1AA00
2
Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel/Schrauben/Dübel
Artikelnummer: 101671
UVP: 57,60
51,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

GSM/GPRS Modul

Elektrische Daten

24 V DC

Mechanische Daten

30 x 100 x 75 mm
Tragschiene DIN 35

Umgebungsbedingungen

0 °C
45 °C
IP20

Klassifizierung

27-24-22-08
27-24-22-08
85176200

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kommunikationsprozessor Siemens CP 1242-7 GSM/GPRS - 6GK7242-7KX30-0XE0
Mit dem Kommunikationsprozessor CP 1242-7 GSM/GPRS - 6GK7242-7KX30-0XE0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 an das GSM/GPRS-Netz angeschlossen werden. Für den Betrieb des Kommunikationsmodules CP 1242-7 GSM/GPRS - 6GK7242-7KX30-0XE0 ist eine passenden GSM -Antenne erforderlich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen