Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1073.500 - 760 x 760 x 300

Artikelnummer: 103493
EAN: 4028177252349
  • AE Kompakt-Schaltschrank
  • Abmessungen (B x H x T): 760 x 760 x 300 mm
  • Inkl. Montageplatte (704 x 730 mm) und Flanschplatte für den Einsatz im Boden
  • Eintürig
  • 2 Vorreiberverschlüsse
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
144,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz Rittal SZ 2575.000
SZ Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E für Rittal Schaltschränke und Gehäuse, Inkl. Dichtung
Artikelnummer: 104013
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Knebelgriff Rittal SZ 2572.000
SZ Knebelgriff für Rittal Schaltschränke und Gehäuse mit Vorreiberverschluss, Inkl. Dichtung, Ohne Sicherheitszylinder-Einsatz
Artikelnummer: 103555
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Mastbefestigung Set Rittal SZ 2584.000
Mastbefestigung SZ 2584.000 für Gehäusetyp Rittal KL/EB/AE, Passend für: Mastdurchmesser 40...190 mm und Mastgröße: 50...150 mm, Material: Profilschienen und Klemmprofil Stahlblech/Spannband Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Artikelnummer: 103538
43,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montagestege (20 Stück) Rittal SZ 2327.000 - 760 mm
AE Montagestege für Rittal AE-Schaltschränke mit einer Breite von 760 mm, Material: Stahlblech verzinkt, Lochung (Ø): 4,5 mm im DIN-Maßraster 25 mm, Verpackungseinheit: 20 Stück
Artikelnummer: 103494
55,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Scharniere 180° (2 Stück) Rittal SZ 2449.000
SZ Scharniere 180° für Standardtüren von AE-Schaltschränken, Material: Zink-Druckguss, Verpackungseinheit: 2 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103476
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schienen für den Innenausbau (4 Stück) Rittal SZ 2383.300 - 300 mm
SZ Schienen für den Innenausbau von Rittal AE-Schaltschränken, Material: Stahlblech, Verpackungseinheit: 4 Stück, Passend für Gehäusetiefe 300 mm
Artikelnummer: 103485
21,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Sicherheitszylinder-Einsatz Rittal SZ 2571.000
SZ Sicherheitszylinder-Einsatz für Rittal Schaltschränke und Gehäuse mit Vorreiberverschluss, Ausführung: B, Schließung: Nr. 3524 E, Inkl. 2 Schlüssel
Artikelnummer: 103702
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Türarretierung (5 Stück) Rittal SZ 2519.000
Türarretierung für Rittal AE-Schaltschränke (außer AE1032.500 und AE1035.500), Montageposition: Oben, Verpackungseinheit: 5 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103475
23,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandbefestigungshalter (4 Stück) Rittal SZ 2508.100
SZ Wandbefestigungshalter für Rittal AE-Schaltschränke, Stahlblech: Verzinkt, Wandabstand: 15 mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikelnummer: 103474
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kompakt-Schaltschrank AE

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
grau (RAL 7035)
760 mm
760 mm
300 mm
Stahlblech
PU
IK08
ja

Umgebungsbedingungen

IP66
4

Weitere Informationen

inkl. Montageplatte, Flanschplatte und Montagematerial

Klassifizierung

27-18-01-02
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
EC000261
94032080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1073.500 - 760 x 760 x 300
Der Kompakt-Schaltschrank AE 1073.500 von Rittal in den Abmessungen 760 x 760 x 300 mm ist das Standardgehäuse im Maschinen und Anlagenbau. Der Schaltschrank verfügt über zwei Vorreiberverschlüsse mit Doppelbart und Scharnieren auf der langen Seite, wobei der Anschlag wechselbar ist. Die robuste AE Serie aus Stahlblech besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK08 und die Schutzart IP66. Im Lieferumfang des AE 1073.500 ist die passende Montageplatte in den Maßen 704 x 730 mm aus verzinktem Stahlblech sowie eine Flanschplatte für den Einsatz im Schaltschrankboden enthalten. Dank der zahlreichen Abnahmen wie UL, CSA, GL und VDE ist der kompakte Wandschaltschrank nahezu überall einsetzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen