Siemens
  • Kompaktabzweig
  • Direktstarter
  • 690 V
  • Auslösestrom: 0,32...1,25 A
  • Steuerspannung: 110...240 V AC/DC
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben

Kompaktabzweig Siemens SIRIUS 3RA6120-1BP32

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101400
EAN: 4011209713871
UVP: 349,00
331,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kompaktabzweig
Direktstarter
CLASS 10 und 20 einstellbar
3
1 x Schließer/Öffner
1 x Schließer

Elektrische Daten

690 V
1,25 A
0,32...1,25 A
110...240 V AC/DC
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
170 mm
165 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
GOST
VDE
CSA

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompaktabzweig Siemens SIRIUS 3RA6120-1BP32
Der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6120-1BP32 von Siemens ist als Direktstarter ausgelegt und kombiniert Leistungsschalter, Schütz und elektronisches Überlastrelais. Dank des großen Einstellbereiches von 0,32…1,25 A ist der Kompaktabzweig 3RA6120-1BP32 optimal für Direktstarter bis 0,37 kW. Durch seine kompakte Bauform, der flexiblen Steuerspannung von 110...240 V AC/DC und dem bewährten Schraubanschluss lässt sich der Kompaktabzweig 3RA6120-1BP32 leicht in Ihre Steuerung integrieren.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen