Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Konfigurierbare Signalsäule ifm electronic DV1510

Artikelnummer: 104015
EAN: 4021179309097
  • Konfigurierbare Signalsäule
  • Multicolor
  • IO-Link
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht/Blitzlicht/versch. Farben/Sirene
  • Anzahl Segmente: 5
  • Akustisches Signal: Summer
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP54
  • Abmessung: 70 x 384 mm
  • Inkl. Montagefuß
-10 % UVP: 345,00
310,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Basishalterung ifm electronic E89060
Basishalterung E89060 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Durchmessser: 70 mm
Artikelnummer: 104018
-10 % UVP: 12,50
11,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montagerohr ifm electronic E89065 - 100 mm
Montagerohr E89065 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Länge: 100 mm
Artikelnummer: 104020
-10 % UVP: 10,00
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandhalterung ifm electronic E89061
Wandhalterung E89061 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Abmessungen: 96,5 x 62 x 72 mm
Artikelnummer: 104019
-10 % UVP: 28,80
25,92
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Komplettgerät
Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Multicolor, Sirene
multicolor
LED
COM 2 (38.4 kBaud)
LED grün
1.1
IO-Link

Elektrische Daten

6
18...30 V DC

Mechanische Daten

40 mm
ABS
schwarz
5

Umgebungsbedingungen

-25 °C
50 °C
IP54

Weitere Informationen

CE, cRUus, IO-Link

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konfigurierbare Signalsäule ifm electronic DV1510
Die Signalsäule DV1510 von ifm electronic ist mit modernster LED Technologie ausgestattet und flexibel mittels Einstelltaste oder per IO-Link konfigurierbar. Sie bietet die Funktionen Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht und eine Kombination aus verschiedenen Farben zur Signalisierung sowie eine Sirene und reduziert so die Variantenvielfalt für Ihre Applikation. Die Oberflächenbeschaffenheit des Leuchtkörpers der Signalsäule DV1510 verhindert Anhaftungen von Wasser und Staub und erfüllt die Anforderungen des medizinischen, pharmazeutischen und chemischen Bereichs sowie der Lebensmittelindustrie. Der starke Kontrastunterschied zwischen LED und Umgebung sorgt für erstklassige Sichtbarkeit auch bei Fremdlicht. Montiert wird die Signalsäule DV1510 mittels Montagefuß und der Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen