ifm electronic

Konfigurierbare Signalsäule ifm electronic DV1520

Artikelnummer: 104016
EAN: 4021179309103
  • Konfigurierbare Signalsäule
  • Multicolor
  • IO-Link
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht/Blitzlicht/versch. Farben
  • Anzahl Segmente: 5
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Abmessung: 70 x 244 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-10 % UVP: 277,30
249,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
IO-Link Memory Plug, Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren, PNP, Schnittstelle: IO-Link 1.1, IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud), IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud), Betriebsanzeige: 2 x LED grün, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104750
-20 % UVP: 52,80
42,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 91,40
82,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 217,00
195,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR"/"LINERECORDER DEVICE", Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s)
Artikelnummer: 102546
-15 % UVP: 286,60
243,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-20 % UVP: 139,80
112,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Komponenten zuklappen
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522875 - SAC-8P-3,0-PUR/M12FS SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Gerade, 8-polig, A-kodiert, 3 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102724
-33 % UVP: 31,70
21,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Gerade, 8-polig, A-kodiert, 5 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102725
-34 % UVP: 38,40
25,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522891 - SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Gerade, 8-polig, A-kodiert, 10 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102726
-35 % UVP: 55,15
35,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522927 - SAC-8P-3,0-PUR/M12FR SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Abgewinkelt, 8-polig, A-kodiert, 3 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102727
-30 % UVP: 31,70
22,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522930 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FR SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Abgewinkelt, 8-polig, A-kodiert, 5 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102730
-32 % UVP: 38,40
26,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522943 - SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, Abgewinkelt, 8-polig, A-kodiert, 10 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 102723
-33 % UVP: 55,15
36,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, geschirmt, 8-polig zuklappen
Basishalterung ifm electronic E89060
Basishalterung E89060 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Durchmessser: 70 mm
Artikelnummer: 104018
-10 % UVP: 12,90
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagerohr ifm electronic E89065 - 100 mm
Montagerohr E89065 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Länge: 100 mm
Artikelnummer: 104020
-10 % UVP: 10,30
9,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wandhalterung ifm electronic E89061
Wandhalterung E89061 für Signalsäulen von ifm electronic, Schwarz, Material: Aluminium, Abmessungen: 96,5 x 62 x 72 mm
Artikelnummer: 104019
-10 % UVP: 29,60
26,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagezubehör DV15 zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Komplettgerät
DV15
Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, multicolor
multicolor
LED
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link
LED grün
1.1

Elektrische Daten

6
18...30 V DC

Mechanische Daten

schwarz
40 mm
Direktmontage
Stecker M12 (8-polig)
ABS
5

Umgebungsbedingungen

-25 °C
50 °C
IP65

Weitere Informationen

CE, cRUus, IO-Link

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konfigurierbare Signalsäule ifm electronic DV1520
Die Signalsäule DV1520 von ifm electronic ist mit modernster LED Technologie ausgestattet und flexibel mittels Einstelltaste oder per IO-Link konfigurierbar. Sie bietet die Funktionen Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht sowie eine Kombination aus verschiedenen Farben zur Signalisierung und reduziert so die Variantenvielfalt für Ihre Applikation. Die Oberflächenbeschaffenheit des Leuchtkörpers der Signalsäule DV1520 verhindert Anhaftungen von Wasser und Staub und erfüllt die Anforderungen des medizinischen, pharmazeutischen und chemischen Bereichs sowie der Lebensmittelindustrie. Der starke Kontrastunterschied zwischen LED und Umgebung sorgt für erstklassige Sichtbarkeit auch bei Fremdlicht. Der Anschluss der Signalsäule DV1520 erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen