Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
di-soric

Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103701
Artikelnummer: 100635
EAN: 4250738101234
  • Kontaktsensor mit Prallplatte
  • Schließer; DC PNP
  • Impulsverlängerung: 1...30 ms
  • Empfindlichkeit Stahlkugel Ø: 3 mm aus 20 mm Höhe
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
128,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe
ja

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
< 100 Hz

Mechanische Daten

55 x 50 x 10 mm
Stecker M8
Aluminium
Vergüteter Stahl

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67

Weitere Informationen

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL
Der Kontaktsensor KUSP 50 M 100 PSK-TSL von di-soric erfasst bis zu 100 metallische und nichtmetallische Teile pro Sekunde durch direkte Berührung. Er arbeitet bei einer Betriebsspannung von 10…35 V DC und hat einen PNP schaltenden Ausgang. Bei einer Empfindlichkeit von Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe und der hohen Schutzart IP67 bietet der Kontaktsensor KUSP 50 M 100 PSK-TSL Funktionssicherheit auch unter extremen Bedingungen. Die Impulsverlängerung ist individuell einstellbar, sodass der Kontaktsensor in vielen Applikationen zum Einsatz kommen kann, wie zum Beispiel in der Teilezählung am Maschinenauswurf z.B. Schrauben oder als zuverlässige Hageldetektion an Hallendächern und Solaranlagen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen