Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
LAPP

LAPP SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX - 53112695

Artikelnummer: 102855
EAN: 4044773794151
  • SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX:
  • Inhalt: 40 x SKINTOP CLICK 12; 55 x SKINTOP CLICK 16; 25 x SKINTOP CLICK 20; 25 x SKINTOP CLICK 25; 9 x SKINTOP CLICK 32
  • Inkl. Demontagewerkzeug für alle Größen
-10 % UVP: 189,00
170,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 31,20
29,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
lichtgrau

Mechanische Daten

12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm
Elastomer
Polyamid

Umgebungsbedingungen

-20 °C
100 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, DNV, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
LAPP SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX - 53112695
Praktische SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX mit SKINTOP CLICK Kabelverschraubungen in den Größen 12, 16, 20, 25 und 32. Mit den beiden robusten Verschlüssen und der Unterteilung ist die SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX der ideale Begleiter für Ihren Montageeinsatz auf der Baustelle oder in Ihren Servicefahrzeugen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen