Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

LAPP SKINTOP CUBE SORTIMO T-BOXX - 53110031

Artikelnummer: 102856
EAN: 4044776770251
  • SKINTOP CUBE SORTIMO T-BOXX:
  • Inhalt: 2 x SKINTOP CUBE FRAME 16-polig; 2 x SKINTOP CUBE FRAME 24-polig; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND: 5 x SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE; 5 x SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND
-9 % UVP: 153,30
139,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 ASI BUS 52220040
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: AS-i Flachkabel, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102840
-9 % UVP: 1,24
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND - 52220004
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 1...3 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102836
-8 % UVP: 0,97
0,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE - 52220003
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 6...9 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102835
-8 % UVP: 0,97
0,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL - 52220002
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 4...6 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102834
-8 % UVP: 0,97
0,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND - 52220007
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102839
-9 % UVP: 2,47
2,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE - 52220006
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 12...16 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102838
-9 % UVP: 2,47
2,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL - 52220005
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 9...12 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102837
-9 % UVP: 2,47
2,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Rahmen für Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP CUBE FRAME 16 - 52220000
Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 8 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE, Montageausschnitt für 16-polige Steckverbinder, Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid, Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk, Temperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102832
-10 % UVP: 11,42
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Rahmen für Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP CUBE FRAME 24 - 52220001
Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 10 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE, Montageausschnitt für 24-polige Steckverbinder, Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid, Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk, Temperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102833
-10 % UVP: 11,94
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Mehrfachkabeleinführung (Set)
schwarz

Umgebungsbedingungen

-20 °C
80 °C
IP64

Weitere Informationen

CE, cRUus

Erweiterte Artikelbeschreibung
LAPP SKINTOP CUBE SORTIMO T-BOXX - 53110031
Praktische SKINTOP CUBE SORTIMO T-BOXX mit SKINTOP CUBE Mehrfacheinführungen für vorkonfektionierte Kabel. Mit den beiden robusten Verschlüssen und der Unterteilung ist die SKINTOP CUBE SORTIMO T-BOXX der ideale Begleiter für Ihren Montageeinsatz auf der Baustelle oder in Ihren Servicefahrzeugen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen