Automation24
  • Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Tastweite: 0,2...10 m
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Laser Distanzsensor Automation24 O1D214

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 103203
Artikelnummer: 100125
EAN: 4250738100169
179,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Abdeckscheibe ifm electronic E21133
Abdeckscheibe für Bauform O1D, Material Frontscheibe: PMMA
Artikelnummer: 100124
-10 % UVP: 28,40
25,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Abdeckscheibe ifm electronic E21171
Abdeckscheibe für Bauform O1D, Material Frontscheibe: Glas
Artikelnummer: 100123
-10 % UVP: 32,40
29,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungswinkel ifm electronic E21120
Befestigungswinkel für Baureihe O4/O1D
Artikelnummer: 100093
-10 % UVP: 16,70
15,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montageset ifm electronic E2D101
Montageset für Baureihe O1D, Montage an Rundprofil Ø 12 mm
Artikelnummer: 100121
-10 % UVP: 26,90
24,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-35 % UVP: 10,40
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-35 % UVP: 10,40
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-35 % UVP: 19,90
12,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-35 % UVP: 23,15
15,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-35 % UVP: 16,25
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-35 % UVP: 16,25
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-35 % UVP: 11,25
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-35 % UVP: 11,25
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-35 % UVP: 11,25
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-35 % UVP: 11,25
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-35 % UVP: 12,90
8,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-35 % UVP: 12,90
8,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-25 % UVP: 14,70
11,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-25 % UVP: 17,20
12,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 21,20
15,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-25 % UVP: 14,70
11,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-25 % UVP: 17,20
12,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 21,20
15,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-25 % UVP: 17,70
13,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 20,20
15,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 24,50
18,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100179
-25 % UVP: 19,20
14,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100180
-25 % UVP: 23,60
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 25 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100181
-25 % UVP: 36,90
27,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100183
-25 % UVP: 19,20
14,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100184
-25 % UVP: 23,60
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 25 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100185
-25 % UVP: 36,90
27,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100187
-25 % UVP: 22,40
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100188
-25 % UVP: 26,60
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 25 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100189
-25 % UVP: 40,70
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT064
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100178
-25 % UVP: 16,80
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT067
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100182
-25 % UVP: 16,80
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT069
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100186
-25 % UVP: 19,90
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PVC-Kabel zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Distanzsensor
10 m
0,2...10 m
Laserlicht
650 nm
quaderförmig
6 (bei maximaler Tastweite) mm
Tasten
LED-Anzeige (4-stellig)

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
200 mA
Öffner/Schließer progr.
5 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

42 x 45 mm
52 mm
Stecker M12
Zinkdruckguss
Glas

Umgebungsbedingungen

-10 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Hintergrundausblendung
nein

Klassifizierung

27-27-08-01
27-27-08-01
27-27-08-01
27-27-08-01
EC001825
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor Automation24 O1D214
Der Laser Distanzsensor O1D214 von Automation24 mit Hintergrundausblendung und programmierbarem Öffner und Schließer verfügt über eine Tastweite von 0,2…10 m. Die Erfassung von Objekt und Hintergrund erfolgt per Teach. Das sichtbare Laserlicht ermöglicht eine einfache Ausrichtung. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D214 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanumerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP67 sowie der präzisen Objekterfassung ist der Laser Distanzsensor O1D214 mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet zur Positionskontrolle in der Materialzuführung und zur Anwesenheitskontrolle von Bauteilen aus großer Entfernung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen