Murrelektronik

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO BASIC 4.6 - 9000-41064-0600000

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101530
EAN: 4048879332422
  • Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 4 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 6 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 126,05
101,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
cecsaculusdnv-gl
Passendes Zubehör
Brücksystem Murrelektronik MICO Bridge System - 9000-41034-0000002
Brücksystem für MICO elektronische Lastkreisüberwachungen, Inhalt: 1 Stk.
Artikelnummer: 101534
-19 % UVP: 6,90
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter
4
ja

Elektrische Daten

24 V DC
18...30 V DC
6 A

Mechanische Daten

36 mm
90 mm
80 mm
16 mm²
4 mm²
2,5 mm²
Federzugklemmen
Tragschiene DIN 35

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
CE
CSA
DNV GL

Klassifizierung

85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO BASIC 4.6 - 9000-41064-0600000
Die elektronische Lastkreisüberwachung MICO BASIC 4.6 von Murrelektronik ist eine platzsparende 24 V DC Stromüberwachung mit 4 Kanälen. Dank festeingestelltem Stromwert von 6 A ist das MICO BASIC 4.6 die optimale Lösung, wenn viele Lastkreise mit ähnlichem Strombedarf abgesichert werden müssen. Für eine einfache Fehlersuche zeigen LEDs am Gerät die Zustände der einzelnen Kanäle an. Außerdem verfügt die elektronische Sicherung MICO BASIC 4.6 über eine Frühwarnfunktion und eine Sammelstörmeldung. Eingesetzt wird die elektronische Lastkreisüberwachung z.B. bei der Absicherung von einzelnen Steuerstromkreisen sowie der Überwachung von prozessrelevanten Messstellen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen