LED2WORK INROLED_50 Ecolab


Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Länge: 565 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 24 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105818
-10 % UVP: 200,50
180,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste

Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Temperaturbeständig, Länge: 565 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 13 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105952
-10 % UVP: 189,60
170,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste

Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Temperaturbeständig, Länge: 305 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 6 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105951
-10 % UVP: 140,90
126,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste

Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Temperaturbeständig, Länge: 1.065 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 24 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105954
-10 % UVP: 287,20
258,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste

Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Länge: 305 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 12 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105817
-10 % UVP: 146,30
131,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste

Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab, Länge: 1.065 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Betriebsleistung: 48 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Durchmesser: 50 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Anschluss: M12-Stecker, Inkl. Halter
Artikelnummer: 105953
-10 % UVP: 319,70
287,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
nach oben