Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Eaton

Leuchtmelder Eaton 189595 - M22-L-T

Artikelnummer: 103410
EAN: 4015081874804
  • Leuchtmelder für Multicolor LED
  • Flach
  • Transparent
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-41 % UVP: 5,73
3,38
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leuchtmelder
rund
1
transparent
keine
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leuchtmelder Eaton 189595 - M22-L-T
Der flache, transparente Leuchtmelder 189595 - M22-L-T von Eaton überzeugt mit seinem ergonomischen Design und dem geringen Stromverbrauch, dank Leuchtdioden. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und ist einfach zu montieren. Der Leuchtmelder 189595 - M22-L-T erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen