Eaton
  • RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Rot
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Leuchtmelder Eaton 216772 - M22-L-R

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101001
EAN: 4015082167721
-40 % UVP: 7,00
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
4
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-40 % UVP: 7,38
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente, Lochdurchmesser: 22,5 mm

 

*** Auf Grund der eingeschränkten Verfügbarkeit ist die Abnahmemenge von Kontaktelementen und Befestigungsadaptern temporär auf die entsprechende Menge abgenommener Drucktaster/Leuchtmelder desselben Einkaufs begrenzt. Einzelne Stück als Ersatzteile sind hiervon nicht betroffen.***
Artikelnummer: 101017
-39 % UVP: 2,47
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element (flach) Eaton 180798 - M22-FLED-R
RMQ-Titan LED-Element, Flache Bauform, Frontbefestigung, Rot, 12...30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103071
-30 % UVP: 11,30
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216558 - M22-LED-R
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Rot, 12...30 V AC/DC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101027
-40 % UVP: 10,30
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216561 - M22-LEDC-R
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Rot, 12...30 V AC/DC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101031
-40 % UVP: 10,30
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216564 - M22-LED230-R
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Rot, 85...264 V AC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101035
-40 % UVP: 15,40
9,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216567 - M22-LEDC230-R
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Rot, 85...264 V AC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101039
-40 % UVP: 15,40
9,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216570 - M22-CLED-R
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Rot, 12...30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102678
-40 % UVP: 11,40
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216573 - M22-CLEDC-R
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Rot, 12...30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102682
-40 % UVP: 11,40
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
LED-Element Eaton 216576 - M22-CLED230-R
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Rot, 85...264 V AC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102687
-40 % UVP: 16,90
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 216579 - M22-CLEDC230-R
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Rot, 85...264 V AC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102691
-40 % UVP: 16,90
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Elemente (rot) zuklappen
Aufbaugehäuse Eaton 216535 - M22-I1
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101064
-40 % UVP: 15,40
9,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216537 - M22-I2
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 2 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101065
-40 % UVP: 19,80
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216538 - M22-I3
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 3 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101066
-40 % UVP: 21,80
13,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216539 - M22-I4
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 4 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101067
-40 % UVP: 27,50
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216540 - M22-I6
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 6 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101744
-40 % UVP: 38,90
23,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.010 - 100 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103501
77,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.020 - 160 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103502
84,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.030 - 220 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 220 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103503
91,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.040 - 280 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 280 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103504
99,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse zuklappen
Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST
RMQ-Titan Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, Silberfarben, Ohne Beschriftung
Artikelnummer: 101062
-21 % UVP: 0,63
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger ohne Schild, 30 x 50 mm, Schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101060
-32 % UVP: 0,74
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216485 - M22S-ST-X88
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: -/0/I, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101042
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216486 - M22S-ST-X93
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: I/0/II, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101043
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216487 - M22S-ST-D6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101048
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216488 - M22S-ST-D7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: BETRIEB, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101052
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216489 - M22S-ST-D8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STÖRUNG, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101050
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216490 - M22S-ST-D10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS/EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101056
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216492 - M22S-ST-D11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101054
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216493 - M22S-ST-D12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101058
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216494 - M22S-ST-GB0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STOP, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101044
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216495 - M22S-ST-GB1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: START, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101045
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216496 - M22S-ST-GB6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, rund, schwarz, Beschriftung: ON, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101049
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216497 - M22S-ST-GB7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: RUN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101053
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216498 - M22S-ST-GB8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: FAULT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101051
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216499 - M22S-ST-GB10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF/ON, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101057
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216500 - M22S-ST-GB11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101055
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216501 - M22S-ST-GB12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101059
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 218299 - M22S-ST-D5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101046
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 218300 - M22S-ST-GB5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101047
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256791 - M22S-ST-F0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101925
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256792 - M22S-ST-F1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MARCHE, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101926
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256793 - M22S-ST-F7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EN SERVICE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101928
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256794 - M22S-ST-F10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT MARCHE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101929
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256795 - M22S-ST-F67
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: DÉFAUT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101927
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256796 - M22S-ST-F68
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101930
-35 % UVP: 2,77
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leuchtmelder
RMQ-Titan
rot
keine
rund
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leuchtmelder Eaton 216772 - M22-L-R
Der flache rote Leuchtmelder RMQ-Titan 216771 - M22-L-R von Eaton überzeugt mit seinem ergonomischen Design und dem geringen Stromverbrauch, dank Leuchtdioden. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und ist einfach zu montieren. Der Leuchtmelder 216771 - M22-L-R erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

gut
von david bergen verfasst am 25.03.2015 10:56:08
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

am
von Apostolos Michos verfasst am 21.02.2020 11:27:41
Hallo, Da ich aus der Elektrohandwerk komme, weiß das diese Produkte sehr gut sind und Stellen meine Zufriedenheit voll her. Bin für Ihre Service sehr zufrieden.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.