Eaton

Leuchtmelder Eaton 216775 - M22-L-B

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101004
EAN: 4015082167752
  • RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Blau
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-40 % UVP: 6,70
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
csaul
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
4
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-39 % UVP: 7,06
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente, Lochdurchmesser: 22,5 mm

 

*** Auf Grund der eingeschränkten Verfügbarkeit ist die Abnahmemenge von Kontaktelementen und Befestigungsadaptern temporär auf die entsprechende Menge abgenommener Drucktaster/Leuchtmelder desselben Einkaufs begrenzt. Einzelne Stück als Ersatzteile sind hiervon nicht betroffen.***
Artikelnummer: 101017
-36 % UVP: 2,36
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element (flach) Eaton 180796 - M22-FLED-B
RMQ-Titan LED-Element, Flache Bauform, Frontbefestigung, Blau, 12…30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103073
-30 % UVP: 10,80
7,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218057 - M22-LED-B
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Blau, 12...30 V AC/DC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101029
-40 % UVP: 9,82
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218058 - M22-LEDC-B
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Blau, 12...30 V AC/DC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101033
-40 % UVP: 9,82
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218059 - M22-LED230-B
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Blau, 85...264 V AC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101037
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218060 - M22-LEDC230-B
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Blau, 85...264 V AC, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101041
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218061 - M22-CLED-B
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Blau, 12...30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102679
-40 % UVP: 10,90
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218062 - M22-CLEDC-B
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Blau, 12...30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102683
-40 % UVP: 10,90
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218063 - M22-CLED230-B
RMQ-Titan LED-Element, Frontbefestigung, Blau, 85...264 V AC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102688
-39 % UVP: 16,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Element Eaton 218064 - M22-CLEDC230-B
RMQ-Titan LED-Element, Bodenbefestigung, Blau, 85...264 V AC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102692
-39 % UVP: 16,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
LED-Elemente (blau) zuklappen
Aufbaugehäuse Eaton 197230 - M22-FI1
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 1 Einbaustelle, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104930
-32 % UVP: 16,10
11,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 197232 - M22-FI2
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 2 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104932
-32 % UVP: 20,70
14,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 197233 - M22-FI3
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 3 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104933
-32 % UVP: 22,90
15,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 197234 - M22-FI4
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 4 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104934
-32 % UVP: 28,90
19,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216535 - M22-I1
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101064
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216537 - M22-I2
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 2 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101065
-40 % UVP: 18,90
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216538 - M22-I3
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 3 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101066
-39 % UVP: 20,90
12,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216539 - M22-I4
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 4 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101067
-39 % UVP: 26,30
16,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Aufbaugehäuse Eaton 216540 - M22-I6
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 6 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101744
-40 % UVP: 37,20
22,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.010 - 100 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103501
77,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.020 - 160 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103502
84,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.030 - 220 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 220 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103503
91,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.040 - 280 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 280 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103504
99,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Aufbaugehäuse zuklappen
Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST
RMQ-Titan Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, Silberfarben, Ohne Beschriftung
Artikelnummer: 101062
-17 % UVP: 0,60
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger ohne Schild, 30 x 50 mm, Schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101060
-30 % UVP: 0,71
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216485 - M22S-ST-X88
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: -/0/I, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101042
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216486 - M22S-ST-X93
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: I/0/II, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101043
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216487 - M22S-ST-D6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101048
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216488 - M22S-ST-D7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: BETRIEB, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101052
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216489 - M22S-ST-D8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STÖRUNG, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101050
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216490 - M22S-ST-D10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS/EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101056
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216492 - M22S-ST-D11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101054
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216493 - M22S-ST-D12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101058
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216494 - M22S-ST-GB0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STOP, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101044
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216495 - M22S-ST-GB1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: START, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101045
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216496 - M22S-ST-GB6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, rund, schwarz, Beschriftung: ON, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101049
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216497 - M22S-ST-GB7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: RUN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101053
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216498 - M22S-ST-GB8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: FAULT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101051
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216499 - M22S-ST-GB10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF/ON, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101057
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216500 - M22S-ST-GB11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101055
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 216501 - M22S-ST-GB12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101059
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 218299 - M22S-ST-D5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101046
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 218300 - M22S-ST-GB5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101047
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256791 - M22S-ST-F0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101925
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256792 - M22S-ST-F1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MARCHE, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101926
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256793 - M22S-ST-F7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EN SERVICE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101928
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256794 - M22S-ST-F10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT MARCHE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101929
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256795 - M22S-ST-F67
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: DÉFAUT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101927
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger Eaton 256796 - M22S-ST-F68
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101930
-36 % UVP: 2,65
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schildträger zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leuchtmelder
RMQ-Titan
blau
keine
rund
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leuchtmelder Eaton 216775 - M22-L-B
Der flache, blaue Leuchtmelder RMQ-Titan 216771 - M22-L-B von Eaton überzeugt mit seinem ergonomischen Design und dem geringen Stromverbrauch, dank Leuchtdioden. Das Gerät hat einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und ist einfach zu montieren. Der Leuchtmelder 216771 - M22-L-B erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Wollte genau das.
von Matthias Hansen verfasst am 27.10.2019 14:52:36
Wollte genau das.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.