Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

LTE Kommunikationsmodul Siemens LOGO! 8 CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0

Artikelnummer: 102435
EAN: 4047622188729
  • LOGO! CMR2040 Kommunikationsmodul zum Anschluss der LOGO! 0BA8 an LTE Netz
  • RJ45 PORT für Industrial Ethernet-Anschluss zur LOGO! 0BA8
  • 2 DI (Digitale Eingänge); 2 DO (Digitale Ausgänge)
  • Lese-/Schreibzugriff auf LOGO!-Variablen
  • SMS Versand/Empfang
  • Positionserkennung GPS
  • Uhrzeitsynchronisierung/Weiterleitung mit Echtzeit Uhr
  • Konfiguration/Diagnose per Web-Interface
  • Länderzulassung beachten! Handbuch als Download verfügbar
350,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

LTE Kommunikationsmodul
2
2 x Transistor

Elektrische Daten

12/24 V DC
12...24 V DC
0,3 A
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

-20 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

Ethernet (nicht im Lieferumfang)

Klassifizierung

85176200

Erweiterte Artikelbeschreibung
LTE Kommunikationsmodul Siemens LOGO! 8 CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0
Das LOGO! Kommunikationsmodul CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0 von Siemens ermöglicht dem Anwender die Logikmodule der Baureihe LOGO! 0BA8 per SMS über das Mobiltelefon zusteuern oder Alarme und Zustandsdaten zu empfangen. Nach dem einlegen einer SIM-Karte ist das Kommunikationsmodul CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0 als Teilnehmer im Mobilfunknetz erreichbar. Die Verbindung des Kommunikationsmodul CMR2040 an die LOGO! Basismodule erfolgt über die integrierte Ethernet-Schnittstelle. Neben der Programmierung kann eine Liste an Mobilrufnummern hinterlegt werden, die zum Steuern und Empfangen von Daten berechtigt sind. Da das Kommunikationsmodul LOGO! 8 CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0 über je zwei digitale Ein-/Ausgänge verfügt kann es für einfache Steuerungsaufgaben auch als Stand-alone-Gerät verwendet werden. Da das LOGO! 8 CMR20400 über einen GPS-Antennenanschluss verfügt, kann das Modul auch zur Bestimmung der aktuelle Position verwendet werden, um zum Beispiel Container oder LKW-Ladungen zu Überwachen. Außerdem kann eine Uhrzeitsynchronisierung der angeschlossenen 0BA8 Module aufgrund der Zeitangaben der Mobilfunk-Provider oder des GPS Signals erfolgen. Die umfangreichen Einsatzbereiche für das Kommunikationsmodul CMR2040 und der Baureihe LOGO! 8 erstrecken sich von Steuerungsaufgaben in der Gebäudetechnik bis hin zu einfachen Steuerungsaufgaben in der Industrie und im Kommunalbereich beispielsweise die Überwachung von Pumpenstationen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen