Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12/RJ45 Netzwerkkabel PHOENIX 1407501 - NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO

Artikelnummer: 104066
EAN: 4046356778114
  • Netzwerkkabel
  • M12 Stecker gerade/Rj45 Stecker gerade
  • CAT 5
  • PROFINET/EtherCAT
  • 4-polig
  • SPEEDCON
  • Geschirmt
  • Farbe: Grün (RAL 6018)
  • Länge: 5 m
  • 100 MBit/s
  • Außenmantel: PVC
  • Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ
  • Kabelaußendurchmesser: 6,5 mm
-30 % UVP: 47,50
33,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

EtherCAT, PROFINET
ja
gerade
Stecker M12
4
gerade
RJ45 Stecker
4

Elektrische Daten

48 AC/60 DC V
1 A

Mechanische Daten

1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ
5 m
grün (RAL 6018)
6,5 mm
PVC

Umgebungsbedingungen

-25 °C
90 °C
M12 Steckverbinder IP65/IP67, RJ45 Steckverbinder IP20

Weitere Informationen

EAC

Klassifizierung

27-06-03-08
EC000830
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12/RJ45 Netzwerkkabel PHOENIX 1407501 - NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO
Das 4-polige M12/RJ45 Netzwerkkabel 1407501 - NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO von PHOENIX CONTACT der Kategorie CAT 5 für PROFINET/EtherCAT verfügt über einen geraden M12 Stecker und einen geraden RJ45 Stecker. Das Netzwerkkabel hat eine Länge von 5 m und ist mit einem Leiterquerschnitt von 4 x 0,34 mm² optimal für eine strukturierte Gebäudeverkabelung nach IEC 11801.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen