Automation24

M12 Sensorleitung Automation24 EC0007 - BasicLine

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101170
EAN: 4250738102033
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 3-polig
  • Abgewinkelt
  • 2 LEDs
  • 2 m PVC-Kabel
  • Silikonfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP65/IP67
Einloggen und Bewertung schreiben
6,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
cruus
Passendes Zubehör
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Automatisches Abmantelwerkzeug, Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm, Länge: 175 mm
Artikelnummer: 104050
-22 % UVP: 80,35
62,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

abgewinkelt
3
Buchse M12
ja

Elektrische Daten

10...36 DC V
4 A

Mechanische Daten

4,5 mm
2 m
PVC
FKM (Viton)
TPU
Zinkdruckguss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP65/IP67
Standardanwendungen

Weitere Informationen

cRUus
ja
nein
nein
ja

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung Automation24 EC0007 - BasicLine
Die 3-polige M12 Sensorleitung EC0007 - BasicLine von Automation24 ist eine optimale Anschlussleitung für alle Sensoren der Automation24 BasicLine. Die Sensorleitung EC0007 hat eine abgewinkelte M12 Buchse und ein 2 m PVC Kabel. Die beiden LEDs für Betriebs- und Schaltzustandsanzeige sind auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M12 Überwurfmutter aus Zinkdruckguss perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Durch die Schutzart IP65/IP67 ist die M12 Sensorleitung EC0007 ideal für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen