Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Automation24

M12 Sensorleitung Automation24 EC0009 - BasicLine

Artikelnummer: 101172
EAN: 4250738102064
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 3-polig
  • abgewinkelt
  • 2 LEDs
  • 10 m PVC-Kabel
  • silikonfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP65/IP67
Einloggen und Bewertung schreiben
8,98
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)

Technische Daten
Allgemeine Daten

abgewinkelt
Buchse M12
3
ja

Elektrische Daten

10...36 DC V
4 A

Mechanische Daten

10 m
schwarz
4,5 mm
PVC
FKM (Viton)
TPU
Zinkdruckguss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP65/IP67
Standardanwendungen

Weitere Informationen

cRUus
ja
nein
nein
ja

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung Automation24 EC0009 - BasicLine
Die 3-polige M12 Sensorleitung EC0009 - BasicLine von Automation24 ist eine optimale Anschlussleitung für alle Sensoren der Automation24 BasicLine. Die Sensorleitung EC0009 hat eine abgewinkelte M12 Buchse und ein 10 m PVC Kabel. Die beiden LEDs für Betriebs- und Schaltzustandsanzeige sind auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M12 Überwurfmutter aus Zinkdruckguss perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Durch die Schutzart IP65/IP67 ist die M12 Sensorleitung EC0009 ideal für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen