Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12/USB Verbindungsleitung Murrelektronik 334003

Artikelnummer: 104095
EAN: 4250738112421
  • Verbindungsleitung
  • Buchse M12 (4-polig/gerade) auf USB
  • Länge: 1,5 m
  • 4 x 0,25 mm²
  • PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
-20 % UVP: 40,25
32,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12
4
USB

Elektrische Daten

5 (AC/DC) V
4 A

Mechanische Daten

4 x 0,25
1,5 m
grau
PVC
Zink-Druckguss

Klassifizierung

85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12/USB Verbindungsleitung Murrelektronik 334003
Die M12-USB Verbindungsleitung 334003 von Murrelektronik ist eine optimale Anschlussleitung für den Einsatz in der Fabrikautomation. Die 1,5 m lange Verbindungsleitung mit PVC-Mantel endet von einer geraden 4-poligen M12 Buchse auf USB.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen