WIKA

Manometer WIKA 111.10 - 9012605

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101700
EAN: 4250738102934
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10
  • Anzeigebereich: 0…25 bar
  • NG: 100 mm
  • Anschluss: G 1/2 B radial unten
  • Kunststoffgehäuse
  • Ungefüllt
Einloggen und Bewertung schreiben
-47 % UVP: 40,24
21,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090177
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16270, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl brüniert, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Artikelnummer: 103313
-27 % UVP: 29,19
21,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Absperrventil DIN 16271 WIKA 9090983
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16271, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl brüniert, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl, Prüfanschluss: M20 x 1,5
Artikelnummer: 103317
-28 % UVP: 36,28
26,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090193
Drosselvorrichtung für Druckmessgeräte, DIN 50049/EN 10204 3.1, G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl
Artikelnummer: 103318
-27 % UVP: 23,51
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091181
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103325
-36 % UVP: 33,57
21,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091190
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103321
-33 % UVP: 25,68
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091203
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, Kreisform, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103327
-36 % UVP: 33,57
21,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091211
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, Kreisform, G 1/2, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103323
-33 % UVP: 25,68
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Zubehör Manometer G 1/2 (Stahl) zuklappen
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090169
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16270, G 1/2, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Artikelnummer: 103312
-28 % UVP: 26,19
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Absperrventil DIN 16271 WIKA 9090975
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16271, G 1/2, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl, Prüfanschluss: M20 x 1,5
Artikelnummer: 103316
-27 % UVP: 34,05
24,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090185
Drosselvorrichtungl für Druckmessgeräte, DIN 50049/EN 10204 3.1, G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing
Artikelnummer: 103319
-27 % UVP: 20,63
15,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Zubehör Manometer G 1/2 (Messing) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

100 mm
2,5
0 bar
25 bar
nein

Mechanische Daten

G 1/2 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
Kunststoff
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 111.10 - 9012605
Das mittelbare Manometer 111.10 - 9012605 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…25 bar. Das ungefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein Kunststoffgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 111.10 - 9012605 beträgt 100 mm. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Das Manometer 111.10 - 9012605 mit G 1/2 B Anschluss (radial unten) ist geeignet für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z. B. in Pneumatik-oder Hydraulikanwendungen und in der Heizungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen