WIKA

Manometer WIKA 111.10 - 9013806

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100663
EAN: 4250738100480
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10
  • Anzeigebereich: 0...40 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Kunststoffgehäuse
  • Ungefüllt
Einloggen und Bewertung schreiben
-50 % UVP: 21,00
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passendes Zubehör
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
-27 % UVP: 5,18
3,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
2,5
0 bar
40 bar
nein

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
Kunststoff
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 111.10 - 9013806
Das mittelbare Manometer 111.10 - 9013806 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…40 bar. Das ungefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein Kunststoffgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 111.10 - 9013806 beträgt 63 mm. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Das Manometer 111.10 - 9013806 mit G 1/4 B Anschluss (radial unten) ist geeignet für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z. B. in Pneumatik- oder Hydraulikanwendungen und in der Heizungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen