WIKA

Manometer WIKA 111.12 - 9084029

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100679
EAN: 4250738100657
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.12
  • Anzeigebereich: 0...250 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B rückseitig
  • Kunststoffgehäuse
  • Ungefüllt
Einloggen und Bewertung schreiben
-52 % UVP: 22,49
10,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
-23 % UVP: 5,18
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
2,5
0 bar
250 bar
nein

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
rückseitig
Kupferlegierung
Kunststoff
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 111.12 - 9084029
Das mittelbare Manometer 111.12 - 9084010 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…160 bar. Das ungefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein Kunststoffgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 111.12 - 9084010 beträgt 63 mm. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Das Manometer 111.12 - 9084010 mit rückseitigem G 1/4 B Anschluss ist geeignet für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Pneumatik-oder Hydraulikanwendungen und in der Heizungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen