WIKA
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0...4 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Einloggen und Bewertung schreiben

Manometer WIKA 213.53 - 9021973

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100682
EAN: 4250738100688
25,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passendes Zubehör
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
1,6
0 bar
4 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9021973
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9021973 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…4 bar. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9021973 beträgt 63 mm. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Das Manometer 213.53 - 9021973 mit rückseitigem G 1/4 B Anschluss ist geeignet für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Pneumatik-oder Hydraulikanwendungen und in der Heizungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen