Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1341 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (626 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1401 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
WIKA
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0...25 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Einloggen und Bewertung schreiben

Manometer WIKA 213.53 - 9022015

Artikelnummer: 100686
EAN: 4250738100725
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
1,6
0 bar
25 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Klassifizierung

90262040

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9022015
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9022015 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…25 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9022015 beträgt 63 mm. Es besticht durch seine Vibrations- und Schockbeständigkeit. Das Manometer 213.53 - 9022015 mit G 1/4 B Anschluss (radial unten) ist optimal für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0