Manometer WIKA 213.53 - 9022023
Artikelnummer: 100687
EAN: 4250738100732
- Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
- Anzeigebereich: 0...40 bar
- NG: 63 mm
- Anschluss: G 1/4 B radial unten
- Edelstahlgehäuse
- Flüssigkeitsfüllung
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9022023
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9022015 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…40 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9022015 beträgt 63 mm. Es besticht durch seine Vibrations- und Schockbeständigkeit. Das Manometer 213.53 - 9022015 mit G 1/4 B Anschluss (radial unten) ist optimal für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen