• Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0...250 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung

Manometer WIKA 213.53 - 9022066

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100691
EAN: 4250738100770
25,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
1,6
0 bar
250 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9022066
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9022066 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…250 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9022066 beträgt 63 mm. Es besticht durch seine Vibrations- und Schockbeständigkeit. Das Manometer 213.53 - 9022066 mit G 1/4 B Anschluss (radial unten) ist optimal für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Schnell-günstig-gut
von Ulrike Sigel verfasst am 15.05.2019 10:19:28
Bester Preis, Ware sauber verpackt, wurde bereits am nächsten Tag geliefert - was will man mehr!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Manometer
von Tom Dilger verfasst am 13.03.2019 11:17:15
Teil ist in Ordnung und der Ablauf hat gut geklappt. Gerne wieder.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.