WIKA

Manometer WIKA 213.53 - 9022082

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100705
EAN: 4250738100916
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: -1...0 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B rückseitig zentrisch
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
-46 % UVP: 41,92
22,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
dnv-gl
Passendes Zubehör
Befestigungsbügel WIKA 9092331 - BFBUE 113/2X3.X3.63 ST VZN
Befestigungsbügel, Stahl verzinkt, Für Manometer 213.53.063 mit Anschluss rückseitig
Artikelnummer: 103442
-21 % UVP: 6,45
5,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungsrand WIKA 1187597 - F-RING 2X3.53.63*4,5 RUE VA FBO D3,6
Befestigungsrand vorne für Manometer 213.53.063 mit Anschluss rückseitig
Artikelnummer: 103441
-20 % UVP: 3,62
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
-27 % UVP: 5,18
3,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
1,6
-1 bar
0 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
rückseitig zentrisch
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9022082
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9022082 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von -1…0 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9022082 beträgt 63 mm. Es besticht durch seine Vibrations- und Schockbeständigkeit. Das Manometer 213.53 - 9022082 mit rückseitig zentrischem G 1/4 B Anschluss ist optimal für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

gut
von Thomas Schubert verfasst am 22.04.2015 09:57:15
hat alles gut geklappt, Produkt i.O., Lieferung i.O.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.