WIKA
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0...60 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B rückseitig zentrisch
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Einloggen und Bewertung schreiben

Manometer WIKA 213.53 - 9022414

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100700
EAN: 4250738100862
-44 % UVP: 43,26
24,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passendes Zubehör
Befestigungsbügel WIKA 9092331 - BFBUE 113/2X3.X3.63 ST VZN
Befestigungsbügel, Stahl verzinkt, Für Manometer 213.53.063 mit Anschluss rückseitig
Artikelnummer: 103442
-17 % UVP: 6,63
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungsrand WIKA 1187597 - F-RING 2X3.53.63*4,5 RUE VA FBO D3,6
Befestigungsrand vorne für Manometer 213.53.063 mit Anschluss rückseitig
Artikelnummer: 103441
-17 % UVP: 3,72
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Prozessadapter WIKA 9090231
2
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
-23 % UVP: 5,33
4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

63 mm
1,6
0 bar
60 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/4 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
rückseitig zentrisch
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9022414
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9022414 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…60 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9022414 beträgt 63 mm. Es besticht durch seine Vibrations- und Schockbeständigkeit. Das Manometer 213.53 - 9022414 mit rückseitig zentrischem G 1/4 B Anschluss ist optimal für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen