WIKA

Manometer WIKA 213.53 - 9023488

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101716
EAN: 4250738103092
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0…600 bar
  • NG: 100 mm
  • Anschluss: G 1/2 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
-56 % UVP: 156,48
68,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090177
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16270, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl brüniert, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Artikelnummer: 103313
-30 % UVP: 29,19
20,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Absperrventil DIN 16271 WIKA 9090983
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16271, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl brüniert, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl, Prüfanschluss: M20 x 1,5
Artikelnummer: 103317
-31 % UVP: 36,28
25,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090193
Drosselvorrichtung für Druckmessgeräte, DIN 50049/EN 10204 3.1, G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Stahl
Artikelnummer: 103318
-30 % UVP: 23,51
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091181
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103325
-39 % UVP: 33,57
20,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091190
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103321
-36 % UVP: 25,68
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091203
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, Kreisform, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103327
-39 % UVP: 33,57
20,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091211
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, Kreisform, G 1/2, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103323
-36 % UVP: 25,68
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Zubehör Manometer G 1/2 (Stahl) zuklappen
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090169
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16270, G 1/2, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Artikelnummer: 103312
-31 % UVP: 26,19
18,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Absperrventil DIN 16271 WIKA 9090975
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16271, G 1/2, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl, Prüfanschluss: M20 x 1,5
Artikelnummer: 103316
-30 % UVP: 34,05
23,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090185
Drosselvorrichtungl für Druckmessgeräte, DIN 50049/EN 10204 3.1, G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3, 250 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: Messing
Artikelnummer: 103319
-30 % UVP: 20,63
14,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Zubehör Manometer G 1/2 (Messing) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

100 mm
1
0 bar
600 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/2 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
Kupferlegierung
CrNi-Stahl (1.4301)
Kunststoff, glasklar

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
60 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 213.53 - 9023488
Das mittelbare Manometer 213.53 - 9023488 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…600 bar. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 213.53 - 9023488 beträgt 100 mm. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Das Manometer 213.53 - 9023488 mit rückseitigem G 1/2 B Anschluss ist geeignet für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe z.B. in Pneumatik-oder Hydraulikanwendungen sowie an Kompressoren und im Schiffsbau (Germanischer LIoyd Zulassung).
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

sehr gut
von Franz Schwarz verfasst am 24.04.2017 21:47:35
einwandfreie Ware funktioniert tadellos
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.