WIKA

Manometer WIKA 233.50 - 9020853

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101719
EAN: 4250738103122
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 233.50
  • Anzeigebereich: 0…6 bar
  • NG: 100 mm
  • Edelstahl-Anschluss: G 1/2 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
-41 % UVP: 163,27
95,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
dnv-gldvgw
Passende Zubehörgruppen
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090967
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16270, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -20...200 °C, Material: CrNi-Stahl 1.4571, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Artikelnummer: 103314
-30 % UVP: 75,39
52,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Absperrventil DIN 16271 WIKA 9091157
Absperrventil für Druckmessgeräte, DIN 16271, G 1/2, 400 bar, Temperaturbereich: -20...200 °C, Material: CrNi-Stahl 1.4571, Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl, Prüfanschluss: M20 x 1,5
Artikelnummer: 103315
-31 % UVP: 100,60
69,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9091262
Drosselvorrichtung für Druckmessgeräte, DIN 50049/EN 10204 3.1, G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3, 400 bar, Temperaturbereich: -10...120 °C, Material: CrNi-Stahl
Artikelnummer: 103320
-34 % UVP: 46,86
30,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1323270
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103322
-38 % UVP: 64,35
40,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1440497
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, Kreisform, G 1/2, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103324
-38 % UVP: 64,35
40,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091220
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103326
-38 % UVP: 79,95
49,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091238
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, Kreisform, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103328
-38 % UVP: 79,95
49,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zubehör Manometer G 1/2 (Edelstahl) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

100 mm
1
0 bar
6 bar
ja

Mechanische Daten

G 1/2 B
3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
radial unten
CrNi-Stahl 316L
CrNi-Stahl 316L
Polykarbonat

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
100 °C
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
IP65

Weitere Informationen

ATEX
GOST
CRN
DNV GL
CPA
DVGW

Erweiterte Artikelbeschreibung
Manometer WIKA 233.50 - 9020853
Das mittelbare Manometer 233.50 - 9020853 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0…6 bar und ist für dynamische Drücke geeignet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Rohrfederdruckmessgerät besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse und ist nach der EN 837-1 gefertigt. Die Nenngröße beim Manometer 233.50 - 9020853 beträgt 100 mm. Bezeichnend sind die höchste Lastwechselbeständigkeit und Schockresistenz. Das Manometer 233.50 - 9020853 mit G 1/2 B Edelstahl-Anschluss (radial unten) ist ideal für gasförmige und flüssige, aggressive Messstoffe z.B. in folgenden Bereichen der Prozessindustrie: Chemie, Petrochemie, Kraftwerke, Bergbau On-/Offshore, Umweltsektor, Maschinenbau und allgemeiner Anlagenbau (Germanischer LIoyd Zulassung und DVGW).
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Schnelle Lieferung, alles ok
von Franz Scheurer verfasst am 08.12.2014 08:39:41
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.