Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Maschinenleuchte LED2WORK 110714-02 - TUBELED_70 80W 24V DC

Artikelnummer: 200133
EAN: 4250738113091
  • Maschinenleuchte TUBELED 70
  • 24 V DC
  • 80 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Länge: 1.580 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Stecker
-20 % UVP: 535,00
428,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montagewinkel LED2WORK 210200-01 - TUBELED
2
Montagewinkel (1 Paar) für die Bauform TUBELED 70, Edelstahl (V2A)
Artikelnummer: 101988
-13 % UVP: 15,00
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Rohrschellen 70 mm LED2WORK 210200-02
Rohrschellen (1 Paar) für die Bauformen TUBELED_70 und INROLED_70, Aluminium
Artikelnummer: 104264
-10 % UVP: 15,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
TUBELED_70
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
3050 lx
6000 Lumen
100°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
80 W

Mechanische Daten

1580 mm
70 mm
M12 Stecker

Umgebungsbedingungen

-30 °C
55 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

ETL Listed

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maschinenleuchte LED2WORK 110714-02 - TUBELED_70 80W 24V DC
Die Maschinenleuchte TUBELED 70 - 110714-02 von LED2WORK mit 80 Watt eignet sich aufgrund ihrer Ölresistenz und dem sprungsicheren Hartglas optimal für besonders raue Anwendungen. Mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Länge von 1.580 mm ist die TUBELED 70 - 110714-02 besonders für den Einsatz in Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren geeignet. Dank des massiven Aluminiumgehäuses kann die Leuchte bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 Grad eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen