Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Maschinenleuchte LED2WORK 111710-02 - TUBELED_40 24W ECO

Artikelnummer: 103215
EAN: 4260556621241
  • Maschinenleuchte TUBELED_40
  • ECO-Version
  • 24 V DC
  • 24 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 1.040 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
-20 % UVP: 199,00
159,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
TUBELED_40 ECO
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
600 lx
1800 Lumen
100°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
24 W

Mechanische Daten

1040 mm
40 mm
M12 Stecker

Umgebungsbedingungen

-30 °C
60 °C
IP67

Weitere Informationen

ETL Listed
Befestigungswinkel

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maschinenleuchte LED2WORK 111710-02 - TUBELED_40 24W ECO
Die Maschinenleuchte TUBELED_40 24W ECO - 111710-02 von LED2WORK in der ECO-Version mit 24 Watt eignet sich aufgrund ihrer Ölresistenz und dem sprungsicheren Borosilikatglas optimal für raue Produktionsumgebungen. Mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Länge von 1.040 mm ist die TUBELED_40 6W ECO - 111710-02 optimal für den Einbau in engen Räumen. Dank des robusten Aluminium-Gehäuses ist die TUBELED_40 ECO bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 Grad einsetzbar. Egal ob Drehmaschinen, Stanzautomaten oder alle andern Anlagen, die über wenig Platz und raue Produktionsumgebungen verfügen, die TUBELED_40 24W ECO - 111710-02 ist die richtige Wahl.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen