Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Maschinenleuchte LED2WORK 112310-01 - VARILED 16W

Artikelnummer: 102587
EAN: 4260556620992
  • Maschinenleuchte VARILED
  • 24 V DC
  • 16 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • eingetrübter PUR-Verguss
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 299 mm
  • Schutzart: IP68
  • Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
-10 % UVP: 179,00
161,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Magnethalter Set LED2WORK 210200-05 - VARILED
VARILED Magnethalter Set (2 Stück, inkl. M5 Befestigungsschrauben)
Artikelnummer: 102591
-10 % UVP: 15,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Steckernetzteil LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W
Steckernetzteil, 24 V DC, 1,5 A, Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig
Artikelnummer: 101990
-13 % UVP: 32,00
27,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
VARILED
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
300 lx
1120 Lumen
120°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
16 W

Mechanische Daten

299 mm
3 m Kabel mit Stecker M12

Umgebungsbedingungen

-10 °C
40 °C
IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maschinenleuchte LED2WORK 112310-01 - VARILED 16W
Die Anbau-Maschinenleuchte VARILED - 112310-01 von LED2WORK bietet durch Ihren eingetrübten PUR-Verguss eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Schattenbildung. Dank des robusten Gehäuses und dem widerstandsfähigen Verguss erfüllt die VARILED die hohe Schutzart IP68 und ist somit perfekt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet. Mit der besonders flachen Bauform vom 15 mm und der kompakten Länge von 299 mm ist die VARILED - 112310-01 optimal zum Nachrüsten an Maschinen und Anlagen mit wenig Bauraum. Die Maschinenleuchte hat eine Leistung von 16 Watt, bei einer Effizienz von > 120 Lumen/Watt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen