Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1201-1AA04
Artikelnummer: 101376
EAN: 4011209914711
- Motorstarter
- Wendestarter
- 500 V
- Auslösestrom: 0,1...0,5 A
- Steuerspannung: 24 V DC
- Schraubanschluss
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1201-1AA04
Der SIRIUS Motorstarter 3RM1201-1AA04 von Siemens zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Hierdurch ist der Wendestarter 3RM1201-1AA04 ideal für Anlagen mit vielen kleinen Motoren bis 0,12 kW. Der weite Einstellbereich des Motorstarter 3RM1201-1AA04 von 0,1...0,5 A und die Steuerspannung von 24 V DC bieten eine optimale Lösung als Wendestarter für kleine Antriebe.
Kundenbewertungen