Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Datalogic
  • Navigationsscanner
  • Tastweite max.: 50 m
  • Scanwinkel: 360°
  • Auflösung: 1 mm
  • Ansprechzeit: 100/66/50/40 ms
  • Schaltfrequenz: 10/15/20/25 Hz
  • Ausgang: IEEE 802.3u 100 Mbps Ethernet
  • Einstellung: GUI
  • Lichtart: Infrarot
  • Betriebsspannung: 12...32 V DC
  • Maße: 94 x 107 x 116 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Einloggen und Bewertung schreiben

Navigationsscanner Datalogic 958200001 - LGS-N50

Artikelnummer: 107579
EAN: 4250738128026
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

2D-Sensor
0,2...50 m
10/15/20/25 Hz
Infrarotlicht
40/50/66/100 ms
360°
1 mm

Elektrische Daten

12...32 V DC

Mechanische Daten

94 mm
107 mm
116 mm
IP66

Umgebungsbedingungen

-20 °C
50 °C

Weitere Informationen

IEEE 802.3u
Ethernet
TCP/IP
CE

Klassifizierung

90314990

Erweiterte Artikelbeschreibung
Navigationsscanner Datalogic 958200001 - LGS-N50
Der Navigationsscanner 958200001 - LGS-N50 von Datalogic dient der Entfernungs- und Winkelmessung für die automatische Fahrzeugführung von geeigneten Fahrzeugen wie z.B. Gabelstaplern. Hierzu kann der Scanner auf das Fahrzeug montiert werden. Die Messdaten werden hierbei an die FTS-Leitsysteme gesendet. Der Navigationsscanner verfügt über einen umfassenden Scanwinkel von 360° und eine Tastweite von 0,2 bis 50 m. Der integrierte Webserver und das Messdatenprotokoll ermöglichen eine einfache schnelle Installation und Inbetriebnahme. Der Navigationsscanner 958200001 - LGS-N50 wird über einen 4-poligen M12 Stecker angeschlossen und verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0