ifm electronic

Parametriersoftware ifm electronic QA0001

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103674
Artikelnummer: 102100
EAN: 4250738104242
  • Parametriersoftware LINERECORDER SENSOR (USB-Stick)
  • Version 4.0.0
  • Systemvoraussetzungen: Windows XP SP3/ Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8/Windows Server 2008 SP2 oder höher/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM 5 GB freien Festplattenspeicher
  • Webbrowser (Chrome/ Firefox/Internet Explorer 9 aufwärts)
Einloggen und Bewertung schreiben
55,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
io-link
Passendes Zubehör
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-20 % UVP: 139,80
112,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Linerecorder Sensor
USB-Schnittstelle
IO-Link (4,8 und 38,4 kBit/s)

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
90269000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Parametriersoftware ifm electronic QA0001
Die Parametriersoftware LINERECORDER SENSOR QA0001 von ifm electronic bietet eine übersichtliche On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter E30396. Die Parametriersoftware bietet neben Einlesen von IODD´s über Speichermedien eine automatische Identifizierung der Sensoren. Die grafische Darstellung der Prozesswerte und der Historienverlauf inkl. Exportfunktion erleichten die Inbetriebnahme von IO-Link Sensoren.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen