ifm electronic

Parametriersoftware ifm electronic QA0011

Artikelnummer: 103674
EAN: 4021179311113
  • Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick)
  • Version 1.1
  • Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB freien Festplattenspeicher
  • Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Einloggen und Bewertung schreiben
-10 % UVP: 91,40
82,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
io-link
Passendes Zubehör
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390
1
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR"/"LINERECORDER DEVICE", Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s)
Artikelnummer: 102546
-15 % UVP: 286,60
243,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Linerecorder Device
USB-Schnittstelle
IO-Link (4,8 und 38,4 kBit/s)

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
90269000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Die Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE QA0011 von ifm electronic bietet eine übersichtliche On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter E30390. Die Parametriersoftware bietet neben Einlesen von IODD´s über Speichermedien eine automatische Identifizierung der Sensoren. Die grafische Darstellung der Prozesswerte und der Historienverlauf inkl. Exportfunktion erleichten die Inbetriebnahme von IO-Link Sensoren.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen