FIBOX

Polycarbonat Kleinverteiler FIBOX MCE II PC 42 MF/M - 7254181

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101914
EAN: 6418074077660
  • Kleinverteiler für 42 TE Teileinheiten mit metrischen Vorprägungen
  • 3-reihig
  • Deckel rauchgrau
  • 580 x 306 x 145 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. PE-/N-Schiene
  • Tragschienen
  • Kabeleinführungen und Beschriftung
-27 % UVP: 192,10
140,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kleinverteiler

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
rauchgrau/transparent
306 mm
Polycarbonat
TPE
IK08
ja

Umgebungsbedingungen

-40...120 °C
-40...80 °C

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Kleinverteiler FIBOX MCE II PC 42 MF/M - 7254181
Das fortschrittliche Modulgehäuse MCE II PC 42 MF/M - 7254181 von FIBOX ist optimal geeignet für die Aufnahme von Automationskomponenten, Schalt- und Schutzeinrichtungen die auf DIN-Tragschienen montiert werden können. Die metrischen Vorprägungen auf allen Seiten erlauben eine flexible und einfache Verkabelung. Das 3-reihige Gehäuse MCE II PC 42 MF/M mit rauchgrauem Deckel bietet Platz für 42 (TE) Teileinheiten. Dank der kompakten Abmessungen von 580 x 306 x 145 mm und der hohen Schutzart IP65 kann der Kleinverteiler in den meisten Applikationen verwendet werden. Im Lieferumfang des MCE II PC 42 MF/M - 7254181 sind die Tragschienen, PE-/N-Schiene sowie Kabeleinführungen und Beschriftungsmöglichkeiten enthalten.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Ian Dibbs verfasst am 22.11.2016 20:10:40
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.