Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

PROFINET-Switches

Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 4-Ports RJ45, Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC), Betriebstemperatur: -40…65 °C, Schutzart: IP20, Inkl. Quick Start Guide und CD inkl. GSDML-Datei
Artikelnummer: 103837
-10 % UVP: 279,00
251,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 8-Ports RJ45, Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC), Betriebstemperatur: -40…65 °C, Schutzart: IP20, Inkl. Quick Start Guide und CD inkl. GSDML-Datei
Artikelnummer: 103838
-10 % UVP: 359,00
323,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
nach oben