Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden !
TFT Farbdisplay, Displaygröße: 2,4", Auflösung: 320 x 240 Pixels, Eingangsspannung: 0...40 V DC (skalierbar), Eingänge: 2, Ausgänge: 2 x Alarm, Betriebsspannung: 4...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT-Touch-Farbdisplay, Displaygröße: 7", Anzahl Farben: 16,7 Mio., Auflösung: 1024 x 600 px, Analogeingänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA, Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge, Schnittstellen: RS-232/RS-485 (CAN Bus erweiterbar), Betriebsspannung: 5...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT Farbdisplay, Displaygröße: 2,8", Auflösung: 320 x 240 Pixels, Eingangsspannung: 0...40 V DC (skalierbar), Eingänge: 2, Ausgänge: 2 x Alarm, Betriebsspannung: 4...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT-Touch-Farbdisplay, Displaygröße: 4,3", Anzahl Farben: 262.000, Auflösung: 480 x 272 px, Analogeingänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA, Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge, Schnittstelle: RS-232 (RS-485 erweiterbar), Betriebsspannung: 5...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT Farbdisplay wasserdicht, Displaygröße: 2,4", Auflösung: 320 x 240 px (QVGA), Eingangsspannung: 0...40 V DC (skalierbar), Eingänge: 2 x 0-40 V DC, Ausgänge: 2 x Alarm, Betriebsspannung: 4...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Schutzart: IP67
TFT Farbdisplay wasserdicht, Displaygröße: 2,4", Auflösung: 320 x 240 px (QVGA), Eingangsspannung: 0...40 V DC (skalierbar), Eingänge: 2 x 4-20 mA, Ausgänge: 2 x Alarm, Betriebsspannung: 4...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Schutzart: IP67
TFT-Touch-Farbdisplay, Displaygröße: 7", Anzahl Farben: 16,7 Mio, Auflösung: 1024 x 600 px, Analogausgänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA, Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge, Schnittstellen: RS-232/RS-485 (CAN Bus erweiterbar), Betriebsspannung: 5...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT-Touch-Farbdisplay, Displaygröße: 4,3", Anzahl Farben: 262.000, Auflösung: 480 x 272 px, Analogausgänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA, Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge, Schnittstelle: RS-232 (RS-485 erweiterbar), Betriebsspannung: 5...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C
TFT Farbdisplay, Displaygröße: 3,5", Auflösung: 320 x 240 px, Eingangsspannung: 0-40 V DC (skalierbar), Eingänge: 2, Ausgänge: 2 x Alarm, Betriebsspannung: 4...30 V DC, Betriebstemperatur: 0...40 °C