Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TM4801

Artikelnummer: 102741
EAN: 4021179262569
  • Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852
  • Einbaulänge: 30 mm
  • M12-Steckverbindung
-19 % UVP: 90,40
73,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Eintauchfühler
6 mm
-40 °C
150 °C
Pt100, Klasse A
4
± 0,15 K
1/3 s

Mechanische Daten

25 bar
Clamp 1-1,5"
30 mm
Stecker M12
V4A (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP68/IP69K
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

cULus, EHEDG, FDA, 3-A
Kontakte vergoldet

Klassifizierung

27-27-10-01
27-20-02-14
27-20-02-14
27-20-02-14
EC000407
90251920

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TM4801
Der Pt100 Eintauchfühler TM4801 von ifm electronic ist ein Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -40…150 °C durchführt. Das V4A-Gehäuse hat eine Einbaulänge von 30 mm. Der robuste Sensorstab hat einen Durchmesser von 6 mm. Dank neuester Technologien und einer dünnen Sensorspitze verfügt der Pt100 Einschraubfühler TM4801 über extrem schnelle Ansprechzeiten von T05 = 1 S und T09 = 3 s, ohne dabei an Stabilität zu verlieren. Durch die hohe Schutzart IP68/IP69K und Oberflächengüte lässt sich der das Widerstandsthermometer optimal in hygienischen Anwendungen einsetzen. Der PT100 Eintauchfühler TM4801 mit M12-Steckverbindung und hygienischem Prozessanschluss Clamp 1-1,5" ist daher ideal für Temperaturmessungen in der Lebensmittelindustrie.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen