Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Bei den PTFIX-Verteilerblöcken handelt es sich um einteilige Verteiler, mit denen Kabel aufgeteilt werden können, die sich dann wiederum mit Drähten anderer Kabel verbinden lassen. Dies ist besonders wichtig, je mehr Sensoriksysteme und Aktoren zum Einsatz kommen. Auf diese Weise lassen sich Potentiale auf zeit- und platzsparende sowie wirtschaftliche Weise verteilen oder sammeln.
Verteiler werden zum Beispiel in folgenden Branchen eingesetzt:
Potentiale fix verteilen? Das geht mit den PTFIX Verteilerblöcken von PHOENIX CONTACT zur Verwendung im Schaltschrank oder in Installationsverteilern. Bei Automation24 finden Sie diese Produkte im Bereich der Reihenklemmen / Verbindungsklemmen.
Kaum ausgepackt, schon angeschlossen. Ganz ohne manuelle Brückung und mit einer Zeiteinsparung von bis zu 80 % bei der Montage. So leicht ist es starre oder flexible Kabel/Leitungen mit Aderendhülsen in die Verteilerblöcke PTFIX von PHOENIX CONTACT anzuschließen. Zu verdanken ist dies der werkzeuglosen Push-In Federstecktechnologie.
Wahlweise können die Verteilerblöcke auch klassisch auf Tragschienen angebracht oder bei fehlendem Tragschienenplatz an die Wandung angeklebt werden. Dabei ist die innovative Klebemontage bei Temperaturen von -30 °C bis 100 °C auf dünnen sowie strukturierten Wandoberflächen zuverlässig und dauerhaft.
Die Verdrahtung erfolgt frontseitig, wobei ein Kabelkanal ober- und unterhalb der Blöcke angebracht werden kann. Auch der Anschluss quer auf der Tragschiene ist möglich.
Für maximale Flexibilität sorgen die verschiedenen Farben und Leiterquerschnitte der Verteilerblöcke, die sich auf unterschiedliche Weise montieren lassen und dadurch bis zu 50 % im Schaltschrank einsparen. Die verschiedenen Farben helfen Ihnen dabei Verdrahtungsfehlern vorzubeugen.
Die Blöcke lassen sich vielseitig erweitern und mechanisch miteinander verbinden. Das zusätzliche Konfigurieren von Brücken und die Beschaltung mit Zubehör entfällt, denn die erforderlichen Anschlüsse eines Verteilerblocks sind intern elektrisch auf einem Potential verbunden.
Im Verbindungstechnik-Sortiment finden Sie PHOENIX CONTACT PTFIX-Verteiler in verschiedenen Größen mit unterschiedlicher Anzahl an Anschlüssen, den beiden Nennquerschnitten 1,5 mm² oder 2,5 mm² und einer Nennspannung von 17,5 A und 24 A. Darunter sind Blöcke mit multiplen Anschlüssen zur Potenzialverteilung und als Reihenklemmen fungierende Monoblöcke mit Durchgangsfunktion erhältlich. Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen sind dank der Prüföffnung gegeben.
Sorgen Sie jetzt für eine flexible, einfache sowie kostensparende Last- und Steuerstromverteilung – mit den PTFIX-Verteilerblöcken von PHOENIX CONTACT! Erwerben Sie die Produkte zu günstigen Preisen und überzeugen Sie sich dabei von der fixen Lieferung!