Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

PVC Datenleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,14 - 0034304

Artikelnummer: 103681
EAN: 4044773040166
  • Datenleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,14 mm²
  • Grau (RAL 7032)
  • PVC Außenmantel
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Farbcode: DIN 47100
  • Verpackungseinheit: Meterware
0,50
Grundpreis: 1 Meter = 0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Datenleitung
4
ja
0,14 mm²
Meterware

Elektrische Daten

(0,14 mm²) 350/(<= 0,25 mm²) 500 V
(0,14 mm²) 1200/(<= 0,25 mm²) 1500 V

Mechanische Daten

4,3 mm
15 x Kabel Ø
6 x Kabel Ø
grau (RAL 7032)
PVC

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

CE, cRUus, RoHS

Klassifizierung

EC000104
EC000104

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC Datenleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,14 - 0034304
Die Datenleitung 0034404 - UNITRONIC LiYCY 4x0,14 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,14 mm² ist geschirmt und besitzt einen PVC Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC LiYCY 4x0,14 wird über das Material PVC gewährleistet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen