Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
LAPP
Neu

PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,34 - 0028404

Artikelnummer: 103675
EAN: 4044773037470
  • Datenleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Grau (RAL 7032)
  • PVC Außenmantel
  • Flammwidrig
  • Farbcode: DIN 47100
  • Verpackungseinheit: Meterware
0,32
Grundpreis: 1 Meter = 0,32
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Datenleitung
4
nein
0,34 mm²
Meterware

Elektrische Daten

(0,14 mm²) 350/(<= 0,25 mm²) 500 V
(0,14 mm²) 1200/(<= 0,25 mm²) 1500 V

Mechanische Daten

4,8 mm
10 x Kabel Ø
4 x Kabel Ø
grau (RAL 7032)
PVC

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

CE, cRUus, RoHS

Klassifizierung

EC000106
EC000106

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,34 - 0028404
Die Datenleitung 0028404 - UNITRONIC LiYY 4x0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,34 mm² besitzt einen PVC Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC LiYY 4x0,34 wird über das Material PVC gewährleistet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen