Rechtecksteckverbinder

Han 10A - Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102139
-40 % UVP: 15,79
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 10B, Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102601
-17 % UVP: 24,05
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 6 mm, 1/4", 8 bar/116 psi, Mit Absperrung
Artikelnummer: 102307
-2 % UVP: 13,22
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Modular, Buchseneinsatz, Kontakte: 2, Bemessungsspannung: 1.000 V, Bemessungsstrom: 70 A, Leiterquerschnitt max.: 16 mm², Axialschraubanschluss
Artikelnummer: 102268
-10 % UVP: 24,54
22,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Modular, Stifteinsatz, Kontakte: 2, Bemessungsspannung: 1.000 V, Bemessungsstrom: 100 A, Leiterquerschnitt max.: 25 mm², Axialschraubanschluss
Artikelnummer: 102263
-18 % UVP: 30,38
24,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco 10B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung, Gerade, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102204
-11 % UVP: 17,40
15,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 10B - Sockelgehäuse, 2 x M25 Kabelabgang seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 103626
-18 % UVP: 31,70
26,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 6B, Kupplungsgehäuse mit M32 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102603
-13 % UVP: 23,26
20,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 24B, EMV/B Anbaugehäuse, Gerade, Bauform: Niedrig, Querbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 108 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102340
-28 % UVP: 29,85
21,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 16B, EMV/B Anbaugehäuse, Gerade, Bauform: Niedrig, Querbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 82 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102336
-27 % UVP: 27,58
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han DD, Buchseneinsatz, Kontakte: 12, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss, Vergoldete Kontakte
Artikelnummer: 102292
-4 % UVP: 30,18
29,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung, Gerade, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102194
-10 % UVP: 15,74
14,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 24B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102189
-39 % UVP: 32,81
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 16B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102184
-36 % UVP: 30,20
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 6B, EMV/B Sockelgehäuse, 2 x M20 Kabelabgang seitlich, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102329
-33 % UVP: 35,16
23,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 10A Halterahmen für 1 Modul
Artikelnummer: 102323
-7 % UVP: 9,68
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 6 mm, 1/4", 8 bar/116 psi, Ohne Absperrung
Artikelnummer: 102305
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Modular, Buchseneinsatz, Kontakte: 2, Bemessungsspannung: 1.000 V, Bemessungsstrom: 100 A, Leiterquerschnitt max.: 25 mm², Axialschraubanschluss
Artikelnummer: 102264
-18 % UVP: 36,60
29,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco 24B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelverschraubung, Gerade, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102224
-11 % UVP: 28,01
24,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco 10B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102212
-19 % UVP: 11,66
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Führungsbuchse Han E/D für Einsatz im Gehäuse

Je Steckverbinder 4 Stück bestellen
Artikelnummer: 102345
-13 % UVP: 0,46
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Führungsstift Han E/D für Einsatz im Gehäuse

Je Steckverbinder 4 Stück bestellen
Artikelnummer: 102344
-21 % UVP: 0,38
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han 24B, EMV/B Tüllengehäuse mit M40 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Hoch, Querbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102338
-30 % UVP: 35,45
24,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco - PE Kontaktmodul, Stift, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102233
-11 % UVP: 7,28
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Han-Eco 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102231
-20 % UVP: 12,51
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
nach oben

Rechtecksteckverbinder von HARTING: Multitasking leicht gemacht

Mit den flexiblen Han®-Produktserien können sowohl Leistung, Signale und Daten als auch Druckluft übertragen werden. So können zum Beispiel Schaltschrank und Bedientableau einfach entkoppelt und leicht transportiert werden. Gerade beim temporären Anschließen von beispielsweise Wartungseinheiten bieten die renommierten Rechtecksteckverbinder viele Vorteile.

In welchen Anwendungsbereichen werden Rechtecksteckverbinder eingesetzt?

Rechtecksteckverbinder von Harting werden zum Beispiel für folgende Bereiche eingesetzt:

  • Industrie
  • Verkehr
  • Automotive
  • Energietechnik

Die Produkte eignen sich für typische sowie spezielle Industrieanwendungen.

Rechtecksteckverbinder bei Automation24

In der Kategorie Industriesteckverbinder aus dem Bereich Verbindungstechnik finden Sie bei Automation24 Rechtecksteckverbinder von HARTING. Sie können zwischen den Varianten Han®, Han-Modular® und Han-Eco® wählen. Während Han® der Klassiker unter den Rechtecksteckverbindern ist, handelt es sich bei Han-Modular® um individuell konfektionierbare Steckverbinder. Für Han-Eco® entscheiden Sie sich am besten, wenn Sie die preisoptimierte und gewichtsreduzierte Lösung aus Kunststoff bevorzugen. Um einen kompletten Rechteckstecker aus der Han®-Serie zusammenzubauen, kombinieren Sie zum Beispiel das Tüllengehäuse HARTING 19200031440 - Han 3A-GG-M20 mit dem Anbaugehäuse HARTING 09200030301 - Han 3A-AGG-QB, dem Stifteinsatz HARTING 09200032633 - Han 3A-M-QL, und dem Buchseneinsatz HARTING 09200032733 - Han 3A-F-QL.

Kaufen Sie jetzt Rechtecksteckverbinder von HARTING zum Spitzenpreis und nutzen Sie die Vorteile der modularen Verbindungstechnik für jeden Anwendungsfall.