Automation24
  • M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hellschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,05...2,5 m
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Reflexionslichtschranke Automation24 OGP109 - BasicLine

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 104434
Artikelnummer: 100118
EAN: 4250738100138
25,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-37 % UVP: 18,50
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 21,60
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle, Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-10 % UVP: 1,00
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
Befestigungswinkel für Bauform M18, Ø 18 mm
Artikelnummer: 100058
-10 % UVP: 3,10
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageset ifm electronic E20718
Montageset für Bauform M18, Ø 18,5 mm
Artikelnummer: 100061
-10 % UVP: 7,80
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagezubehör M18 zuklappen
Hochtemperatur Reflektor ifm electronic E21269
Hochtemperatur Tripel-Reflektor 48 x 48 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 101644
-5 % UVP: 24,60
23,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20004
Tripel-Reflektor für Reflexionslichtschranken, Ø 35 mm, Erfassung: Glas/ Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen, Für Rotlicht und Infrarotlicht
Artikelnummer: 103972
-5 % UVP: 5,70
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20005
Tripel-Reflektor Ø 80 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100525
-10 % UVP: 6,70
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20452
Tripel-Reflektor 45 x 28 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100526
-11 % UVP: 4,60
4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20453
Tripel-Reflektor 45 x 95 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100528
-10 % UVP: 8,70
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20454
Tripel-Reflektor 96 x 96 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100529
-10 % UVP: 14,80
13,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20722
Tripel-Reflektor 47 x 47 mm für Laser-Reflexionslichtschranken, Erfassung: Glas/Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen
Artikelnummer: 103624
-5 % UVP: 12,20
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20744
Tripel-Reflektor 48 x 48 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100527
-10 % UVP: 13,80
12,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20954
Tripel-Reflektor für Reflexionslichtschranken, Ø 32 mm, Erfassung: Glas/Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen, Für Rotlicht und Infrarotlicht, Schraubmontage
Artikelnummer: 103973
-6 % UVP: 5,40
5,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Reflektor ifm electronic E20956
Tripel-Reflektor Ø 48 mm mit Schraubbefestigung M5 für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100524
-10 % UVP: 6,90
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor ifm electronic E21159
Tripel-Reflektor 234 x 226 mm für Laser Distanzsensor O1D106
Artikelnummer: 104883
-5 % UVP: 107,20
101,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze MTKS 20x30.1 - 50134985
Tripel-Reflektor MTKS 20x30.1, Reflexionsfläche: 18,5 x 28,5 mm, Mikrotripel, Tripelgröße: 1 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105842
-10 % UVP: 7,99
7,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze MTKS 50x50.1 - 50117583
Tripel-Reflektor MTKS 50x50.1, Reflexionsfläche: 50 x 50 mm, Mikrotripel, Tripelgröße: 1,2 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105843
-10 % UVP: 30,24
27,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TK 35.1 - 50101867
Tripel-Reflektor TK 35.1, Reflexionsfläche: Ø 29 mm, Tripelgröße: 2,3 mm, Reflektorform: rund, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105841
-10 % UVP: 6,80
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TK 60 - 50003186
Tripel-Reflektor TK 60, Reflexionsfläche: Ø 55 mm, Tripelgröße: 3 mm, Reflektorform: rund, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105840
-10 % UVP: 6,80
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TK 82 - 50003187
Tripel-Reflektor TK 82, Reflexionsfläche: Ø 84 mm, Tripelgröße: 2,3 mm, Reflektorform: rund, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105839
-10 % UVP: 8,21
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TKS 100X100- 50022816
Tripel-Reflektor TKS 100X100, Reflexionsfläche: 96 x 96 mm, Tripelgröße: 4 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105838
-9 % UVP: 9,61
8,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TKS 20x20 - 50117584
Tripel-Reflektor TKS 20x20, Reflexionsfläche: 18 x 20 mm, Tripelgröße: 2,3 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105834
-10 % UVP: 8,21
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TKS 20X40 - 50081283
Tripel-Reflektor TKS 20X40, Reflexionsfläche: 16 x 38 mm, Tripelgröße: 2,3 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105836
-9 % UVP: 5,51
5,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TKS 40X60 - 50040820
Tripel-Reflektor TKS 40X60, Reflexionsfläche: 37 x 56 mm, Tripelgröße: 4 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105837
-10 % UVP: 6,80
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektor Leuze TKS 50X50 - 50022814
Tripel-Reflektor TKS 50X50, Reflexionsfläche: 47 x 48 mm, Tripelgröße: 4 mm, Reflektorform: rechteckig, Material: Kunststoff, Befestigung: schrauben oder kleben
Artikelnummer: 105835
-10 % UVP: 6,80
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie ifm electronic E21015
Reflektorfolie 50 x 1.000 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Artikelnummer: 100530
-10 % UVP: 15,30
13,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie Leuze REF 4-A-100x100 - 50106119
Reflektorfolie REF 4-A-100x100, Reflexionsfläche: 100 x 100 mm, Material: PMMA, Selbstklebend, Richtungsunabhängig
Artikelnummer: 105844
-9 % UVP: 5,51
5,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie Leuze REF 4-A-150x150 - 50141015
Reflektorfolie REF 4-A-150x150, Reflexionsfläche: 150 x 150 mm, Material: PMMA, Befestigung: kleben
Artikelnummer: 105845
-10 % UVP: 47,52
42,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie Leuze REF 4-A-300x300 - 50141014
Reflektorfolie REF 4-A-300x300, Reflexionsfläche: 300 x 300 mm, Material: PMMA, Befestigung: kleben
Artikelnummer: 105846
-10 % UVP: 88,56
79,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie Leuze REF 6-A-25x25 - 50110191
Reflektorfolie REF 6-A-25x25, Reflexionsfläche: 25 x 25 mm, Mikrotripel, Tripelgröße: 0,3 mm, Material: PMMA, Selbstklebend
Artikelnummer: 105848
-9 % UVP: 9,61
8,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektorfolie Leuze REF 6-A-50x50 - 50110192
Reflektorfolie REF 6-A-50x50, Reflexionsfläche: 50 x 50 mm, Mikrotripel, Tripelgröße: 0,3 mm, Material: PMMA, Selbstklebend
Artikelnummer: 105847
-10 % UVP: 19,12
17,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflektoren zuklappen
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103742
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103743
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103744
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103745
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103746
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103747
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitungen für Standardapplikationen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichtschranke
2,5 m
0,05...2,5 m
Rotlicht
645 nm
zylindrisch mit Gewinde
200 (bei maximaler Reichweite) mm
nein
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
200 mA
Hellschaltung
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
44 mm
Stecker M12
ABS
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Polfilter
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-09-02
27-27-09-02
27-27-09-02
27-27-09-02
EC002717
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP109 - BasicLine
Die Reflexionslichtschranke OGP109 - BasicLine von Automation24 mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP67 stellt eine kostengünstige, "made in Germany" Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Die Reflexionslichtschranke OGP109 - BasicLine verfügt über einen Polfilter, eine Hellschaltung und eine Reichweite von 0,05...2,5 m. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs und die Festeinstellung gewährleistet eine einfache Inbetriebnahme. Die Reflexionslichtschranke OGP109 - BasicLine mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Sehr gut und Günstiug
von Martin Kreiseder verfasst am 20.04.2013 17:16:38
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Alles prima
von Christian Lange verfasst am 09.11.2015 14:05:43
Schneller Versand, alles wie Gewünscht
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.